| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4015933112931 Herst.-Nr.: 4015933112931 EAN/GTIN: 4015933112931 |
| |
|
| | |
| 4015933112931 GEKA® plus Schlauchaufroller PA30 - Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion - Mit automatischem Rückzug des Schlauchs und schonender Schlauchführung - Schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich - Mit Schlauchschutz und Schlauchstopper - Mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90° aus Messing - Schlauchführung in 45° Schritten verstellbar, daher auch Decken oder Bodenmontage möglich - Betriebsdruck max.: 20 bar Lieferung: Mit bis zu 25 m GEKA® plus Gummi Wasserschlauch 3/4“ aus EPDM, 5-lagig mit synthetischen Garnen, ID 19 mm, Wandstärke 4 mm, hochwertigen, robusten Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing und 2 m Zulaufschlauch nein Gefahrenhinweise: nein nein nein nein nein nein Gefahrenhinweise: nein nein nein nein nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel karasto, schlauch trommel, 4015933112931, GEKA®, GEKA® plus Schlauchaufroller PA30, 28591253, 1652366, 28591242, Schlauchordnungssysteme, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Schlauchaufroller GEKA plus, PA30GSK, inkl 25m-EPDM-Schlauch EURO TRIX 3/4", Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, Mit automatischem Rückzug des Schlauchs und schonender Schlauchführung, Schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich, Mit Schlauchschutz und Schlauchstopper, Mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90° aus Messing, Schlauchführung in 45° Schritten verstellbar, daher auch Decken oder Bodenmontage möglich, Betriebsdruck max.: 20 bar, Lieferung: Mit bis zu 25 m GEKA® plus Gummi Wasserschlauch 3/4“ aus EPDM, 5-lagig mit synthetischen Garnen, ID 19 mm, Wandstärke 4 mm, hochwertigen, robusten Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing und 2 m Zulaufschlauc |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 553,69* | € 613,14* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 603,40* | € 661,04* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 581,88* | € 675,17* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 696,36* | € 757,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 703,62* | € 799,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|