Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Primabel L.50m ID 25mm AD 31mm TRICOFLEX


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000350226
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     69211100100060
EAN/GTIN:
     3291671942714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Wasserschlauch
wasserschlauch 50m
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
30x20x10 MM
Gewicht:
10 G
Ursprungsland:
FR
Norm / Typ:
Primabel
Hauptmerkmal:
Länge 50 m
Ausführung:
Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 31 mm
Artikellangtext:
Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur · Festigkeitsträger: Trikot Gewebe Decke: Weich-PVC, sehr gute UV-Beständigkeit Seele: Weich-PVC Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 255mm · Aggregatzustand: Flüssig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,45*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Meter (ab € 1,649* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 104,25*
€ 124,06
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 103,84*
€ 123,57
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 99,46*
€ 118,36
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 97,31*
€ 115,80
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 82,45*
€ 98,12
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.