| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000350066 Herst.-Nr.: 69218000080030 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 550x455x70 MM | Gewicht: | 4060 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | Airplus | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 19 mm Außen-Ø 22,4 mm | Ausführung: | Länge 20 m | Artikellangtext: | Made in Germany · beständig gegen ölhaltige Druckluft · extrem leicht und flexibel, kleiner Rollendurchmesser · kompakt zu lagern, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig, wartungsfrei und leicht zu reinigen Betriebsdruck: 2-fach abgesichert: 30 bar, 3-fach abgesichert: 20 bar Einsatzbereiche: Pressluft- und Druckluftwerkzeuge, Kompressoren in Industrie, Hoch-, Tief- und Straßenbau sowie Steinbrüchen Gewebe: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt Innenauskleidung & Außendecke: hochwertiger synthetischer NITRIL-Gummi umschließt das Gewebe vollständig · Innenauskleidung glatt, für niedrigen Reibungsverlust · Außendecke mit Rippen für erhöhte Abriebfestigkeit · sehr gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer Temperaturbereich: - 30 ° C bis + 80 ° C Komplett eingebunden inkl. Klauenkupplung. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 190g/m · Aggregatzustand: Gasförmig · prüfpflichtig: ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |