| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000330027 Herst.-Nr.: 70409240160000 EAN/GTIN: 4007141030541 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 165x80x15 MM | Gewicht: | 30 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | Farbe 1073 weiß | Ausführung: | 15 g | Artikellangtext: | zum Reparieren von Holzschäden im Innenbereich wie Kratzern, Kerben, Rissen und Nagellöchern · geeignet für lasierte, gebeizte und lackierte Hölzer sowie Kunststoffoberflächen · lichtbeständig · schnell und einfach zu verarbeiten · Farbtöne sind untereinander mischbar · Stangen à 7,5 cm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 15g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,17* | € 4,37* | | | | | 11 Tage | | | 4 | | € 5,50* | ab € 3,58* | € 4,91* | | | | | 19 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 3,73* | € 5,11* | | | | | 24 Tage | | | 16 | | Frei Haus | ab € 3,56* | € 5,17* | | | | Lager 8760 | | | | 4 | | € 7,99* | ab € 4,55* | € 6,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 24,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|