| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000283283 Herst.-Nr.: 70479240040016 EAN/GTIN: 8714359018747 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,16 kg | Ursprungsland: | NL | Hauptmerkmal: | 5 Haken Höhe 33 mm Länge 360 mm | Ausführung: | Aluminium silberfarbig eloxiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,02* | € 19,26* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,18* | € 19,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,18* | € 19,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 15,52* | € 21,16* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 17,08* | € 22,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|