| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000283282 Herst.-Nr.: 70479240040020 EAN/GTIN: 8714359022089 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 210x35x35 MM | Gewicht: | 0,1 kg | Ursprungsland: | NL | Hauptmerkmal: | 3 Haken Höhe 33 mm Länge 210 mm | Ausführung: | Aluminium silberfarbig eloxiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,51* | € 12,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,63* | € 12,07* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,64* | € 12,14* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,18* | € 14,14* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 11,15* | € 15,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|