| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000283279 Herst.-Nr.: 70479240040035 EAN/GTIN: 8714359016804 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 35x35x20 MM | Gewicht: | 0,01 kg | Ursprungsland: | NL | Norm / Typ: | 553 | Hauptmerkmal: | 1 Haken Höhe 37 mm | Ausführung: | Aluminium silberfarbig eloxiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,11* | € 3,03* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,03* | € 3,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,13* | € 3,22* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,31* | € 3,48* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,50* | € 3,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|