Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m.Festst.D.50mm Trgf.50kg m.Platte Gleitlager Gum.grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000276042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70493030055050
EAN/GTIN:
     4260390221157
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterolle 50mm 50kg
apparaterolle
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
110x75x60 MM
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Rad-Ø 50 mm Tragfähigkeit 50 kg
Ausführung:
mit Anschraubplatte Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen 50mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 5,59*
ab € 2,15*
€ 3,29*
4 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,40*
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 3,42*
25 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,78*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,37*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.