Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanrad D.400mm Trgf.200kg pannensicher Stahlfelge Rillen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000275978
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70493039048013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad d.400mm trgf.200kg
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
400x400x100 MM
Gewicht:
3,18 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Rad-Ø 400 mm Tragfähigkeit 200 kg
Ausführung:
pannensicher Stahlfelge
Artikellangtext:
pannensicher · abriebfest, stoß- und geräuschdämpfend, wartungsfrei, nicht für Dauerbelastung geeignet · Polyurethanreifen (blau) · mit Stahlblechfelge · alusilber · pulverbeschichtet · Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Nabenlänge: 75mm · Material Rolle: Polyurethan · Befestigungsart: Ersatzrad · Ergänzung: pannensicher · Achs-Ø: 25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.