Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastlenkrolle D.250mm Trgf.1400 kg m.Feststeller Ku.Platte L135xB110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000275734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70499260039022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
325x300x135 MM
Gewicht:
4,96 kg
Ursprungsland:
IN
Hauptmerkmal:
Rad-Ø 250 mm Tragfähigkeit 1400 kg
Ausführung:
mit Feststeller Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, schwerlastrolle 250mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.