Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken einfach A.30mm STA verz.H.90mm GAH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000274351
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70500160048080
EAN/GTIN:
     4004338856090
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken gah
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
90x35x15 MM
Gewicht:
40 G
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
einfach Ausladung 30 mm
Ausführung:
Stahl verzinkt
Artikellangtext:
verzinkt · aus Flachstahl Weitere technische Eigenschaften: · Maß c: 35mm · Maß d: 14mm · Maß a: 90mm · Maß b: 30mm
Weitere Suchbegriffe: wandhaken
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
3
Frei Haus
ab € 18,03*
€ 26,83*
5 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 22,32*
€ 29,58*
1 Tag
25
1
€ 7,99*
ab € 26,93*
€ 35,34*
Lager 8760
500
1
€ 7,99*
ab € 30,15*
€ 39,27*
4 Tage
25
1
€ 5,90*
ab € 36,67*
€ 47,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,27*
€ 46,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,01*
€ 46,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,91*
€ 43,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,27*
€ 41,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,31*
€ 40,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,15*
€ 35,88
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,5075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
802042
ab € 1,72*
Ähnlich
Alberts Deutschland
802059
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.