Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø18 mm, HxT 215x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø18 mm, HxT 215x150 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø18 mm, HxT 215x150 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø18 mm, HxT 215x150 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø18 mm, HxT 215x150 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø18 mm, HxT 215x150 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø18 mm, HxT 215x150 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø18 mm, HxT 215x150 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø18 mm, HxT 215x150 mm
Artikel-Nr.:
     C709-802042
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     802042
EAN/GTIN:
     4004338802042
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
Wandhaken, abgewinkelt, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Höhe: 215 mm, Tiefe: 150 mm, Höhe Haken: 85 mm, Belastung max.: 40 kg, Rohr-Ø: 18 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Rohr-Ø:
18 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe Haken
Maß c 1:
85 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
150 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
215 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.118 kg
Belastung max.:
40 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80204 2
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
802059
ab € 2,24*
Ähnlich
GAH ALBERTS
802110
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.