Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenscharnier B.offen 20mm S.0,7mm 1800mm Fe verms.P & G


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000272294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40145040200260
EAN/GTIN:
     4054773028385
Suchbegriffe:
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
klavierband
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
1810x20x5 MM
Gewicht:
0,24 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
Scharnierbreite offen 20 mm
Hauptmerkmal:
Materialstärke 0,7 mm
Ausführung:
1800 mm
Artikellangtext:
Ringe = 35,0 m Stangen = SB-Verpackung Basismengeneinheit = Stück Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vermessingt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
pro Box
€ 52,95*
ab € 2,37*
€ 3,16*
2 Tage
140
100
pro Box
Frei Haus
ab € 4,816*
€ 5,566*
2 Tage
20
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 5,39*
€ 6,93*
25 Tage
nicht lagernd
30
pro Box
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 7,10*
Lager 8760
200
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 6,186*
€ 7,846*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,846*
€ 9,33674
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,786*
€ 9,26534
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,246*
€ 8,62274
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,046*
€ 8,38474
pro Box
ab 200 Boxen
€ 6,806*
€ 8,09914
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 6,186*
€ 7,36134
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,186* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 78,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.