Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenscharnier B.offen 32mm S.0,7mm 1200mm Fe verms.P & G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000272008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70896009050000
EAN/GTIN:
     4014687430995
Suchbegriffe:
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
klavierband
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
1240x33x25 MM
Gewicht:
0,28 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
Scharnierbreite offen 32 mm
Hauptmerkmal:
Materialstärke 0,7 mm
Ausführung:
1200 mm
Artikellangtext:
Ringe = 35,0 m Stangen = SB-Verpackung Basismengeneinheit = Stück Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vermessingt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 2,40*
€ 3,68*
25 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,68*
2 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 2,62*
€ 4,00*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 2,54*
€ 4,00*
Lager 8760
7
1
€ 7,99*
ab € 2,89*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pickhardt & Gerlach
10049
ab € 1,50*
Ähnlich
Pickhardt & Gerlach
11553
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.