Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzdrückerlochteil 8100A FS/6621 ER VA F1 gekr.4-KT.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000267042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70910000330000
EAN/GTIN:
     4031588164927
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
200x100x60 MM
Gewicht:
0,34 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
8100A FS/6621 ER
Hauptmerkmal:
Edelstahl F1
Ausführung:
gekröpft
Artikellangtext:
für Feuerschutztüren · gekröpft · fest-drehbar auf ovaler Rosette (6621) · verdeckte Verschraubung · kombinierbar mit ovalen Rosetten aus dem OGRO-Baukastensystem - Lieferung ohne Stift und Schrauben - · Die passenden Rosetten finden Sie im Bereich "Objektbeschläge" oder "Profiltürbeschläge" Weitere technische Eigenschaften: · Drückerlänge: 163mm · Typ: Profiltür · Befestigungsart: verdeckte Verschraubung · Drückertiefe: 83mm · Form: oval · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Farb-Nr.: F1 · Norm: DIN 1906 · Lagerung: fest-drehbar
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
pro Stück
€ 9,50*
ab € 26,18*
€ 35,05*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,45*
ab € 56,42*
€ 73,12*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,42*
€ 73,42*
3 Tage
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 57,42*
€ 74,48*
Lager 8760
2
pro Stück
€ 7,99*
ab € 61,83*
€ 79,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050056617
ab € 8,38*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050056619
ab € 8,40*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050056620
ab € 18,99*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050056621
ab € 18,99*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050056622
ab € 18,99*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050056623
ab € 8,40*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050056624
ab € 19,01*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050056625
ab € 8,41*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050056626
ab € 18,99*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050056380
ab € 8,40*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
SET
ab € 47,67*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90055002406
ab € 13,88*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050057193
ab € 40,52*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90055002314
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.