Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfedertürband Modell M VA Gr.0 L.75mm eins.wirkend FRIDAVO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255430_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255430_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000255440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     74350000120025
EAN/GTIN:
     4015912003915
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
125x60x40 MM
Gewicht:
0,454 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
Modell M
Hauptmerkmal:
Edelstahl
Ausführung:
Größe 0 Länge 75 mm
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder einseitig
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 51,72*
€ 66,67*
6 Tage
25
€ 5,99*
ab € 51,33*
€ 66,73*
4 Tage
25
€ 4,99*
ab € 54,19*
€ 70,49*
2 Tage
25
€ 5,50*
ab € 56,27*
€ 71,73*
Lager 8760
25
€ 7,99*
ab € 58,99*
€ 74,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,94*
€ 89,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,34*
€ 88,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,96*
€ 84,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,69*
€ 80,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,99*
€ 70,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 32,28*
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 35,78*
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 40,00*
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 44,92*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 54,08*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 61,18*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 73,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.