| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000252143 Herst.-Nr.: 1670175 EAN/GTIN: 4012789351392 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 190x160x60 MM | Gewicht: | 560 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | Stockholm E1140Z/302 | Hauptmerkmal: | Edelstahl F69 | Ausführung: | PZ 72 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, langschild pz 72mm, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,12* | € 18,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,94* | € 19,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 14,61* | € 19,26* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,58* | € 21,83* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 18,40* | € 24,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|