Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband STA vern.Gr.39 L.175mm 55kg TS 40-45mm DENI


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000215052
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3982 3917 38
EAN/GTIN:
     4016753140241
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
195x105x30 MM
Gewicht:
1771 G
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Stahl vernickelt
Ausführung:
Größe 39 Länge 175 mm
Artikellangtext:
doppelt wirkend
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,56*
€ 19,30*
6 Tage
36
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,74*
€ 19,46*
4 Tage
36
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 15,78*
€ 21,07*
2 Tage
36
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,51*
€ 23,20*
Lager 8760
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 133,91*
€ 162,06*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 162,06*
€ 192,85
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 159,16*
€ 189,40
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 149,22*
€ 177,57
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 146,45*
€ 174,28
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 143,56*
€ 170,84
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 133,91*
€ 159,35
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 2 Stück (ab € 66,955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 38
ab € 18,11*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3010 38
ab € 23,04*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 38
ab € 30,12*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 33
ab € 10,96*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3615 33
ab € 14,745*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 4220 33
ab € 65,70*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 80
ab € 73,31*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3615 80
ab € 120,17*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3917 80
ab € 61,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.