Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband STA vern.Gr.33 L.125mm 27kg TS 30-35mm DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000215043
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3982 3312 38
EAN/GTIN:
     4016753140234
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
145x85x25 MM
Gewicht:
850 G
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Stahl vernickelt
Ausführung:
Größe 33 Länge 125 mm
Artikellangtext:
doppelt wirkend
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,04*
€ 38,82*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,35*
€ 39,19*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 30,42*
€ 39,40*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 7,99*
ab € 30,67*
€ 39,83*
Lager 8760
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 7,99*
ab € 33,32*
€ 43,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,4318
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,9209
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,61*
€ 47,1359
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,62*
€ 44,7678
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 86,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 38
ab € 18,02*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3010 38
ab € 23,02*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 33
ab € 10,96*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3010 33
ab € 14,44*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3615 33
ab € 14,725*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 4220 33
ab € 65,70*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 80
ab € 73,30*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3615 80
ab € 120,06*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3917 80
ab € 61,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.