| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000204527 Herst.-Nr.: 79830149039013 EAN/GTIN: 4014885311317 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 210x155x70 MM | Gewicht: | 0,71 kg | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 111R01.110 50 | Hauptmerkmal: | Kunststoff 50 | Ausführung: | PZ abgerundet | Artikellangtext: | in R-Technik mit Schildern nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus: Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 20 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040. Schildunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen. Schild-Abdeck-Kappe aus Polyamid durchgängig eingefärbt, 46 x 180 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 1,5 mm Wandstärke. Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 8 mm · Drückerlänge 138 mm · Drückergarnitur · Entfernung 72 mm Weitere technische Eigenschaften: · Vierkantstift: 8mm · Befestigungsart: R-Technik · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Norm: DIN 1906 · Entfernung: 72mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur hewi pz, bad kurzschild, kurzschild pz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,97* | € 74,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,11* | € 74,81* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,44* | € 78,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,58* | € 87,17* | | | | Lager 8760 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 69,08* | € 88,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|