Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchkupplung SK 100-2, SK 100-3 Brenngas G 3/8″ LH AGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1201712317
Hersteller:
     WITT-Gasetechnik
Herst.-Nr.:
     67754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autogenschlauchkupplung
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
3/8" schlauchkupplung
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
60x20x20 MM
Gewicht:
45 g
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
8906/7051K
Hauptmerkmal:
Brenngas
Ausführung:
G 3/8″ LH AGS
Artikellangtext:
- zum Verbinden der Schläuche · mit selbsttätiger Gassperre und Rücktrittventil - zum Anschluss der Schläuche an der Entnahmestelle nach EN 561 - ISO 7289 · Anschluss EN 560 Weitere technische Eigenschaften: · Abb.: 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.