Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchkupplung SK 100-1,SK 100-2 Brenngas 9mm Körper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1201712301
Hersteller:
     WITT-Gasetechnik
Herst.-Nr.:
     316526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autogenschlauchkupplung
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
schlauchkupplung witt
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
85x25x25 MM
Gewicht:
0,1 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
CORE 8999 8 mm / 7051K WC 78MM AL
Hauptmerkmal:
Brenngas
Ausführung:
9 mm
Artikellangtext:
- zum Anschluss der Schläuche am Brennerhandgriff · mit selbsttätiger Gassperre und Rücktrittventil - zum Verbinden der Schläuche · mit selbsttätiger Gassperre und Rücktrittventil nach EN 561 - ISO 7289 · Anschluss EN 560 Weitere technische Eigenschaften:
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.