Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner 142 Brennerkopf 90Grad L.460mm f.Glattschaftsdüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1201711771
Hersteller:
     GCE Rhöna
Herst.-Nr.:
     79854149025006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
schneidbrenner 90 grad
handschneidbrenner
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
485x75x75 MM
Gewicht:
1320 G
Ursprungsland:
PL
Norm / Typ:
142
Hauptmerkmal:
Brennerkopf 90 ° Länge 460 mm
Ausführung:
für Glattschaftsdüsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,78*
€ 304,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,21*
€ 285,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,75*
€ 261,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.