Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner 62-5F Brennerkopf 90Grad L.460mm f.Glattschaftsdüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1201710183
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     79854149025010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
schneidbrenner 90 grad
handschneidbrenner
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
580x85x75 MM
Gewicht:
1520 G
Ursprungsland:
PL
Norm / Typ:
62-5F
Hauptmerkmal:
Brennerkopf 90 ° Länge 460 mm
Ausführung:
für Glattschaftsdüsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,98*
€ 322,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,79*
€ 311,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,47*
€ 292,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,76*
€ 275,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,90*
€ 264,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.