Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneiddüse 8290-AG4 40-60mm Acetylen gasemischend HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1201710151
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     79854149030045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse acetylen
schneiddüse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
90x20x20 MM
Gewicht:
100 G
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
8290-AG4 40 - 60 mm
Ausführung:
Acetylen
Artikellangtext:
Gasart: Acetylen für die Modelle 250 und 45 Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 3,5 - 4,5bar · Düsentyp: gasemischend · Modell: 8290-AG4 · Acetylendruck: 0,5bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.