Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner 45-3AL835 Brennerk. 70Grad L.835mm f.gasemisch. Düsen HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1201710147
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     79854149040006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
1160x80x80 MM
Gewicht:
1580 G
Ursprungsland:
PL
Norm / Typ:
45-3AL835
Hauptmerkmal:
Brennerkopf 70 ° Länge 835 mm
Ausführung:
für gasemischende Düsen
Artikellangtext:
für gasemischende Düsen · gem. EN ISO 5172 · stabile Bauart · die gaseführenden Rohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · einsetzbar mit allen Brenngasen durch Austausch der gasemischenden Düsen · Brennerkopf und Handräder der Ventile aus Messing · Ventilspindel aus rostfreiem Stahl · hohe Schneidleistung: sehr robust Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1kg · Ausführung: für gasemischende Düsen · Brennerkopf: 70°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,17*
€ 278,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,65*
€ 269,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,79*
€ 228,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.