Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneiddüse 6290-NFF5 150-200mm Propan/Erdgas Glattschaftdüse HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1201710118
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     79854149050050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
schneiddüse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
60x15x15 MM
Gewicht:
60 G
Ursprungsland:
PL
Hauptmerkmal:
6290-NFF5 150 - 200 mm
Ausführung:
Propan / Erdgas
Artikellangtext:
Gasart: Propan/Erdgas Glattschaftdüse für starkes Vorwärmen, ideal für das Schneiden von Schrottmetall für die Modelle 142-F, 42-4F, 62-5F Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 4,5 - 5,5bar · Propan/Erdgasdruck: 0,015 - 0,2bar · Düsentyp: Glattschaftdüse · Modell: 6290-NFF5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.