Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckminderer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1200711263
Hersteller:
     MESSER-CUTTING
Herst.-Nr.:
     71630115
EAN/GTIN:
     k.A.
Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 Brenngase 300bar W30x2LH-D.15.2/20.8
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
290x250x70 MM
Gewicht:
1655 G
Ursprungsland:
SI
Norm / Typ:
CONSTANT 2000
Hauptmerkmal:
Brenngase
Ausführung:
300 bar 1-stufig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
unbekannt
€ 7,99*
ab € 98,68*
€ 121,38*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 97,22*
€ 121,38*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 228,39*
€ 270,41*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.