Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 Brenngase 300bar W30x2LH-D.15.2/20.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-1200711263
Hersteller:
     MESSER-CUTTING
Herst.-Nr.:
     71630115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckminderer
Flaschendruckminderer
Schutzgasregler
für 200 und 300 bar · sehr stabile Gasdurchflussleistung · hohe Regelgenauigkeit auch bei geringfügigen Arbeitsdrücken und Entnahmemengen · integrierten Zentralfilter · doppelt gesicherte Hinterdruckbegrenzung durch Abblaseventil und Verzahnungsarretierung · Verschleißteile austauschbar · wartungsfreundlich · Messing Gehäuse: 7,9g/cm³ · Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussart: Überwurfmutter
Weitere Informationen:
Gasart:
Brenngase
Eingangsdruck:
300 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Flaschenanschluss:
W 30 x 2″ LH
Ausgangsanschluss:
G 3/8″ LH
Ausführung:
1-stufig
Marke:
MESSER-CUTTING
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 98,44*
€ 121,64*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 97,51*
€ 121,64*
Lager 4BULW
3
€ 5,59*
ab € 227,58*
€ 272,12*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,12*
€ 323,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,96*
€ 320,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,46*
€ 301,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,49*
€ 289,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,58*
€ 270,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.