Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode WP D.2,4mm L.175mm grün Litty


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Wolframelektrode, Type W, grün,Durchmesser 2,4 mm
Wolframelektrode, Type W, grün,Durchmesser 2,4 mm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1000152625
Hersteller:
     LITTY
Herst.-Nr.:
     A601.C10.035
EAN/GTIN:
     4033072012479
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 2,4mm grün
wolframelektroden
wolframelektrode 2,4 x 175
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
175x2x2 MM
Gewicht:
15 G
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
WP
Hauptmerkmal:
Ø 2,4 mm Länge 175 mm
Ausführung:
grün
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
36
€ 5,50*
ab € 19,22*
€ 28,27*
€ 5,00*
ab € 20,90*
€ 29,21*
Lager 8760
360
€ 7,99*
ab € 20,81*
€ 29,28*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 29,28*
€ 34,84
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 27,65*
€ 32,90
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 26,02*
€ 30,96
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 25,49*
€ 30,33
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 24,43*
€ 29,07
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 20,81*
€ 24,76
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 2,081* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.