Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix CEL 70 E 42 2 C 2 5 3,2x350mm unlegiert BÖHLER


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1000115219
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     RF141204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektrode 3,2x350 böhler
schweißelektroden böhler
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
1x1x1 MM
Gewicht:
1 G
Ursprungsland:
AT
Norm / Typ:
Phoenix CEL 70
Hauptmerkmal:
E 42 2 C 2 5
Ausführung:
3,2x350mm
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,74*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 8,8 Kilogramm (ab € 20,19773* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 216,19*
€ 257,27
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 214,31*
€ 255,03
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 206,07*
€ 245,22
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 190,48*
€ 226,67
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 177,74*
€ 211,51
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.