Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserautomat EPD 11-3 / ZP Control AdPro mit elektronischem Druckschalter , Fördermenge 2900 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Hauswasserautomat HAE 5200 Zehnder
Produktbild - Hauswasserautomat HAE 5200 Zehnder
Kurve
Abmessungen
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-21300
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     21300
EAN/GTIN:
     4014440213001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauswasserautomat
zehnder pumpen hauswasserautomat
hauswasserautomat

Hauswasserautomat EPD 11-3 / ZP Control AdPro mit elektronischem Druckschalter , Fördermenge 2900 l/h

  • selbstansaugende Injektorpumpe mit Pumpengehäuse aus Edelstahl
  • Betriebstemperatur max. 40 °C

Einsatzgebiete:

  • Bewässerung von Haus und Garten
  • Wasserversorgung
Weitere Informationen:
Förderleistung Qmax:
2,9 m³/h
Förderhöhe Hmax:
41 m
Gewicht:
11,1 kg
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pumpen, Druckwasserpumpe, Edelstahlpumpe, Hauswasserstation, Hauswasserwerk, Gartenpumpe, zehnder pumpen hauswasserwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,13*
€ 588,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,64*
€ 570,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,74*
€ 562,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,25*
€ 540,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,30*
€ 488,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zehnder Pumpen
17014
ab € 233,01*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14504
ab € 34,03*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14507
ab € 25,93*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14509
ab € 18,18*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14514
ab € 18,79*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14532
ab € 62,59*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14549
ab € 42,04*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12520
ab € 362,20*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12439
ab € 157,99*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12540
ab € 240,78*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12541
ab € 498,12*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12476
ab € 333,23*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12542
ab € 526,49*
Zubehör
Zehnder Pumpen
13146
ab € 13,45*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14521
ab € 49,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.