Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserautomat HAE 5200 / ZP Control 05 Basic mit elektronischem Druckschalter , Fördermenge 5000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Hauswasserautomat HAE 5200 Zehnder
Produktbild - Hauswasserautomat HAE 5200 Zehnder
Kurve
Abmessungen
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-21299
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     21299
EAN/GTIN:
     4014440212998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauswasserautomat
zehnder pumpen hauswasserautomat
hauswasserautomat

Hauswasserautomat HAE 5200 / ZP Control 05 Basic mit elektronischem Druckschalter , Fördermenge 5000 l/h

  • selbstansaugende Injektorpumpe mit Pumpengehäuse aus Edelstahl
  • Betriebstemperatur max. 40 °C

Einsatzgebiete:

  • Bewässerung von Haus und Garten
  • Wasserversorgung
Weitere Informationen:
Förderleistung Qmax:
5 m³/h
Förderhöhe Hmax:
60 m
Gewicht:
15,8 kg
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pumpen, Druckwasserpumpe, Edelstahlpumpe, Hauswasserstation, Hauswasserwerk, Gartenpumpe, zehnder pumpen hauswasserwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,24*
€ 826,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,54*
€ 805,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,72*
€ 791,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,80*
€ 760,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,52*
€ 696,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zehnder Pumpen
17014
ab € 233,25*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14504
ab € 33,90*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14507
ab € 26,04*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14509
ab € 18,23*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14514
ab € 19,17*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14532
ab € 62,64*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14549
ab € 42,05*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12520
ab € 363,22*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12439
ab € 158,01*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12540
ab € 240,71*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12541
ab € 498,84*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12476
ab € 330,36*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12542
ab € 525,71*
Zubehör
Zehnder Pumpen
13146
ab € 13,47*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14521
ab € 49,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.