Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserwerk HWX 5200 ZPC01B, Membranbehälter 20 l aus Stahl, lackiert, Fördermenge 5000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Hauswasserwerk HWX-P 3800 Zehnder
Produktbild - Hauswasserwerk HWX-P 3800 Zehnder
Kurve
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-20726
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     20726
EAN/GTIN:
     4014440207260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
zehnder pumpen hauswasserwerk

Hauswasserwerk HWX 5200 ZPC01B, Membranbehälter 20 l aus Stahl, lackiert, Fördermenge 5000 l/h

  • selbstansaugende Injektorpumpe mit Pumpengehäuse aus Edelstahl
  • Betriebstemperatur max. 40 °C

Einsatzgebiete:

  • Bewässerung von Haus und Garten
  • Wasserversorgung

Lieferumfang:

  • mit Membranbehälter 20 l aus Stahl, lackiert
  • steckerfertig, mit 1,5 m Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Förderleistung Qmax:
5 m³/h
Förderhöhe Hmax:
60 m
Gewicht:
20,1 kg
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: druckwasserpumpe, Pumpen, Edelstahlpumpe, Gartenpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,07*
€ 758,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,87*
€ 731,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,56*
€ 713,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,67*
€ 686,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,49*
€ 627,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zehnder Pumpen
14504
ab € 34,17*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14507
ab € 26,01*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14509
ab € 18,90*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14514
ab € 18,70*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14532
ab € 62,52*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14549
ab € 41,74*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12520
ab € 363,01*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12439
ab € 158,30*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12540
ab € 242,58*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12541
ab € 494,43*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12476
ab € 330,85*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12542
ab € 526,04*
Zubehör
Zehnder Pumpen
13146
ab € 13,48*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14521
ab € 49,64*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14522
ab € 74,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.