Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Schlammsauger USS 7000 Zehnder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Universal-Schlammsauger USS 7000 Zehnder
Produktbild - Universal-Schlammsauger USS 7000 Zehnder
Abmessungen
Kennlinie
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-15653
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     15653
EAN/GTIN:
     4014440156537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlammsauger
schlammsauger

Universal-Schlammsauger USS 7000 Zehnder

  • Profischlammsauger als mobile regelbare 4-fach Membranpumpe
  • Ansaughöhe bis 6,5 m
  • im Gegensatz zu herkömmlichen Kreiselpumpen schadet der Pumpe ein Trockenlauf nicht, die besondere Membrantechnik erlaubt sogar trockenes Ansaugen, d. h. ein Anfüllen des Pumpengehäuses oder gar der Schläuche ist nicht erforderlich
  • zum Schutz der Membrane sollte jedoch das Fördern von spitzen und scharfkantigen Gegenständen vermieden werden
  • Der USS 7000 darf nicht für ölhaltige Medien eingesetzt werden
  • maximale Förderguttemperatur 40°C
  • freier Durchgang 15 mm
  • Förderhöhe bis zu 12,0 m
  • Spannung 230 V

Einsatzgebiete:

  • universelle Entwässerungs- und Reinigungsaufgaben (überflutete und verschlammte Keller, Schwimmbecken etc.)

Lieferumfang:

  • steckerfertig
  • 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
  • 3,5 m Saug- und Druckschlauch 1"
  • 3 Stück Saugdüsen und 3 Stück Saugrohre 0,5 m aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Förderleistung Qmax:
5,8 m³/h
Förderhöhe Hmax:
12 m
Korngröße:
15 mm
Gewicht:
45 kg
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Teichschlammsauger, Schwimmbeckenreinigung, abrasive Medien, Teichanlagenreinigung, Überschwemmungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.687,92*
€ 5.033,77*
Lager 874SW
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.979,40*
€ 5.476,92*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.476,92*
€ 6.517,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.207,43*
€ 6.196,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.075,87*
€ 6.040,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.992,18*
€ 5.940,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.979,40*
€ 5.925,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12560
€ 371,31*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15658
€ 6.294,03*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12317
€ 44,90*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13051
€ 356,89*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15684
€ 92,88*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15685
€ 119,16*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15686
€ 169,20*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15690
€ 166,33*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15691
€ 245,62*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15692
€ 412,45*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15639
€ 982,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.