Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenkanalpumpe aus Edelstahl , Klemmbrett EP NIRO 400/25, 2800 min-1, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-180014K
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     180014K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Selbstansaugende Seitenkanalpumpen für aggressive oder korrosive Medien sowie für Lebensmittel 

  • max. Fördermenge (l) 58 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 3,48 m³/h
  • max. Förderdruck 2,2 bar
  • Ein-/Ausgang 1 ¼“ aG
  • Werkstoff Laufrad Edelstahl AISI 316 ,
  • Wellendichtring Viton® (FKM)
  • Werkstoff Pumpengehäuse Edelstahl AISI 316
    • Elektromotor:

    • Nennspannung (AC) 400 V, Nennfrequenz 50 Hz
    • Nennleistung 0,56 KW
    • Nennstrom (AC) 2,0 A
    • max. Drehzahl 2800 min-1
    • Werkstoff Motorwelle Edelstahl AISI 316
    • Schutzart IP55
    • Elektrischer Anschluss Klemmbrett
    • Ohne Kabel und Stecker
    • Gewicht 5,7 kg
    Weitere Informationen:
    Zollnummer:
    84131100
    Bitte Beachten:
    Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Seitenkanalpumpen, seitenkanalpumpe zuwa, blockklemme, clipboard edelstahl, Seitenkanalpumpe, seitenkanalpumpe, seitenkanalpumpen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 703,05*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 779,52*
    € 927,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 755,74*
    € 899,33
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 740,63*
    € 881,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 721,36*
    € 858,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 709,07*
    € 843,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 703,05*
    € 836,63
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Zuwa
    180012BSP
    ab € 4.235,96*
    Ähnlich
    Zuwa
    180013BSP
    ab € 5.114,49*
    Ähnlich
    Zuwa
    180011BSPV
    ab € 482,88*
    Ähnlich
    Zuwa
    182010BSP
    ab € 334,29*
    Ähnlich
    Zuwa
    180201BSP
    ab € 260,41*
    Ähnlich
    Zuwa
    180213
    ab € 300,24*
    Ähnlich
    Zuwa
    180202BSP-BY
    ab € 369,39*
    Ähnlich
    Zuwa
    180202BSP
    ab € 289,93*
    Ähnlich
    Zuwa
    180204BSP
    ab € 423,76*
    Ähnlich
    Zuwa
    180206BSP
    ab € 734,26*
    Ähnlich
    Zuwa
    180214
    ab € 2.114,56*
    Ähnlich
    Zuwa
    180001BSP
    ab € 490,63*
    Ähnlich
    Zuwa
    180003BSP
    ab € 605,23*
    Ähnlich
    Zuwa
    180002BSP
    ab € 490,63*
    Ähnlich
    Zuwa
    180005BSP
    ab € 604,03*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.