Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Öl-Filter- und Fördereinheit Depuroil Viscomat 90, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-120668
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     120668
EAN/GTIN:
     4251280724964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Tankanlage
Öltank
Entsorgungstank
Schmierstofftank

Mobile Servicecenter-Einheit zum Absaugen und Umfüllen von sauberen und verschmutzten Medien.

Selbstansaugende Flügelzellenpumpe Viscomat 90
  • max. Fördermenge (l) 50 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 3,0 m³/h
  • max. Förderdruck 5 bar
  • Ein-/Ausgang 1" iG x 1" iG
  • Werkstoff Pumpengehäuse Gusseisen

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 1,35 KW
  • Nennstrom (AC) 6,2 A

    Ausstattung/Zubehör :

  • 2 x 2 m Spiralschlauch ¾“
  • Fussfilter
  • Ansauglanze
  • Druckmesser zur Filterkontrolle (Verstopfung)
  • Filter 10µm + zusätzlicher Ersatzkartusche
  • Verpackungsmaße 600 x 290 x 300 mm
  • Gewicht 28 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,83*
€ 941,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,14*
€ 922,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 759,64*
€ 903,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,52*
€ 866,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,83*
€ 830,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,96*
€ 777,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
120667
ab € 644,70*
Ähnlich
Zuwa
120669
ab € 549,27*
Ähnlich
Zuwa
120658
ab € 1.077,99*
Ähnlich
Zuwa
120657
ab € 958,24*
Ähnlich
Zuwa
132064
ab € 975,39*
Ähnlich
Zuwa
1320661
ab € 957,11*
Ähnlich
Zuwa
132065
ab € 1.040,42*
Ähnlich
Zuwa
P26310
ab € 623,65*
Ähnlich
Zuwa
P26311
ab € 770,50*
Ähnlich
Zuwa
P26321
ab € 2.251,92*
Ähnlich
Zuwa
P26300
ab € 642,93*
Ähnlich
Zuwa
P26302
ab € 850,45*
Ähnlich
Zuwa
P26301
ab € 826,03*
Ähnlich
Zuwa
P26303
ab € 1.037,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.