Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impellerpumpe UNISTAR 2001-B, Bohrmaschinenpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-112111100
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     112111100
EAN/GTIN:
     4251280736042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impellerpumpen
Bohrmaschinenpumpen
Vorsatzpumpen
zuwa impellerpumpe

Unsere Universalpumpe mit Motor hat eine Förderleistung von bis zu 60 l/min. Sie dient zum Fördern von sauberen oder leicht verschmutzten Flüssigkeiten ohne Abriebstoffe (für alle nicht abrasiven und nicht korrosiven Medien)

    Impellerpumpe
    • max. Fördermenge (l) 60 l/min
    • max. Fördermenge (m³) 3,6 m³/h
    • max. Förderdruck 4 bar
    • max. Drehzahl 3000 min-1
    • Ein-/Ausgang 1" aG
    • Impeller Perbunan® (NBR) , Werkstoff Buchse Polyamid
    • Wellendichtring Perbunan® (NBR)
    • Werkstoff Pumpengehäuse Aluminium EN AW-6082/AC-43400
    • Mit Montagefüßen
    • Gewicht 0,8 kg
      Optionales Zubehör:
      • Bohrmaschinenauflage aus Edelstahl V2A
Weitere Informationen:
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bohrmaschinenpumpen, Impellerpumpe, selbstansaugende Pumpe, Impellerpumpe mit Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.