Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Feuerwehr" - Flachsaugset COMBISTAR 2000-B, Das Profi-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-110158FW
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     110158FW
EAN/GTIN:
     4251280715917
Suchbegriffe:
Flachsaugset

Flachsaugwasserpumpe für FF und THW Für den Katastropheneinsatz bieten wir ein Flachsaugset, das speziell für die Anforderungen von freiwilliger Feuerwehr (FF) und Katastrophenschutz (THW) konzipiert worden ist. Die Pumpe COMBISTAR ist aus Edelstahl und für den Einsatz in überfluteten Kellerräumen mit Schmutzwasser und beschädigten Heizöltanks angepasst. Für ein problemloses Verbinden der Anschlussarmaturen an der Druckseite sorgt die Storz-Kupplung aus Aluminium. Um ein „Trockenlaufen“ der Pumpe und somit eine Überhitzung bei Betrieb ohne Flüssigkeit zu vermeiden, ist ein Trockenlaufschutz verbaut.

  • Impellerpumpe Combistar 2000-B
  • max. Fördermenge (m³) 3,6 m³/h
  • max. Fördermenge (l) 60 l/min
  • max. Förderdruck 3 bar
  • Ein-/Ausgang 1" aG
  • Impeller Viton® (FKM) , Werkstoff Buchse Polyamid
  • Wellendichtring Viton® (FKM)
  • Werkstoff Pumpengehäuse Edelstahl 1.4404, Aluminium AlMgSi1

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,55 kW, Nennstrom (AC) 4,3 A
  • max. Drehzahl 2800 min-1
  • Schutzart IP55 , Betriebsart S1

    Ausstattung/Zubehör :

  • Mit Trockenlaufschutz
  • Pumpentragegestell mit Gummipuffer
  • Flachsaugmatte mit GEKA-Kupplung
  • Fußventil 1" mit GEKA-Kupplung
  • Saugseite: 5 m ölbeständiger Spiralschlauch m. GEKA Sicherungsring-Kupplungen
  • Druckseite: STORZ-D-Festkupplung 1" iG
  • Eurobehälter mit Deckel
Weitere Informationen:
Gewicht:
14 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Flachsauger, Vakuumsauger, Leckage-Notfallset, Umweltnotfallset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.281,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.281,06*
€ 1.524,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.259,09*
€ 1.498,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.233,91*
€ 1.468,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,49*
€ 1.434,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,80*
€ 1.403,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.159,36*
€ 1.379,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
1101511
€ 416,39*
Ähnlich
Zuwa
110158
€ 1.033,15*
Ähnlich
Zuwa
110150
€ 868,79*
Ähnlich
Zuwa
110157
€ 1.071,12*
Ähnlich
Zuwa
110151
€ 919,09*
Ähnlich
Zuwa
110159
€ 1.303,47*
Ähnlich
Zuwa
110154A
€ 1.140,55*
Ähnlich
Zuwa
110152A
€ 994,56*
Ähnlich
Zuwa
110160A
€ 1.391,00*
Ähnlich
Zuwa
165300
€ 363,62*
Ähnlich
Zuwa
165600
€ 533,14*
Ähnlich
Zuwa
110153
€ 831,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.