| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-448_80PBG Herst.-Nr.: 448_80PBG EAN/GTIN: 4250384737528 |
| |
|
| | |
| Schutzgeländer Endpfosten Stahlrohr Ø 48 mm, variabel steckbar, Höhe 1000mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln - Geländersystem zum universellen Einsatz, z.B. als innerbetriebliches Schutzgeländer zum Trennen von Fahrwegen oder zum Schützen von Schaltkästen, Verteilerschränken etc.
- die Montage ist denkbar einfach: zusammenstecken, aufdübeln, fertig!
- mit Bodenplatten 100 x 150 mm
- feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen
- Schutzgeländer werden auftragsbezogenhergestellt und sind von Stornierung und Rücknahme ausgeschlossen
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5 kg | Durchmesser: | 48 mm | Gesamtbreite: | 250 mm | Höhe über Flur: | 1000 mm | Farbe: | gelb mit schwarzen Streifen | Material: | Stahl | Befestigung: | für Dübelbefestigung | Handhabung: | ortsfest |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 78,77* | € 101,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 78,77* | € 101,14* | | | | | 18 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 78,81* | € 101,19* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 74,24* | € 113,90* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,11* | € 117,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|