| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-419_00BE Herst.-Nr.: 419_00BE EAN/GTIN: 4250384707941 |
| | |
|
| | |
| Absperrgitter Typ B, Länge 2,50m - Schake - zum vielseitigen Absperren und Sichern von Veranstaltungsbereichen einsetzbar
- verzinkte Stahlkonstruktion aus D=33,7mm Rundrohr, verschweißt
- 17 stabile senkrechte Stäbe
- mit seitlich angeschweißten Haken und Verbindungsbügeln
- einfaches Verbinden mehrerer Elemente
- 2 gerade Füße
- Gesamthöhe: 1,10m
- Länge: 2,50m
- Gewicht: 17,0kg
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 18,81 kg | Länge: | 2,50 m | Höhe: | 1,10 m | Zolltarif Nummer: | 73089098 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 49,00* | ab € 91,81* | € 125,39* | | | | Lager 874SW | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 102,30* | € 143,50* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 117,54* | € 145,85* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 146,86* | € 179,00* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 148,42* | € 182,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 287,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|