|  |
 |
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-3A350GS Herst.-Nr.: 3A350GS EAN/GTIN: 4250384726713 |
| | |
|
|  |  |
 | Absperrgurt 3m, gelb schwarz - Schake - Adapteraufsatz für alle Leitkegeltypen
- mit 3m Absperrgurt 52mm hoch
- mit Federzug
- Farbe: gelb / schwarz
- Gesamthöhe: 230mm
- Gehäusefarbe: gelb
- Gewicht: 0,3kg
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,3 kg | Höhe: | 52 mm | Länge: | 3 m | Gesamthöhe: | 230 mm | Zolltarif Nummer: | 68109900 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Absperrgurt, Absperrband |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 8,50* | ab € 34,06* | € 45,12* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 9,95* | ab € 39,24* | € 51,75* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 7,95* | ab € 38,91* | € 51,78* |  |  |  | Lager 874SW | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 29,35* | € 55,35* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 48,13* | € 62,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 874SW |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 874SW |  | Versand: Lager 874SW |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|