|  |
 |
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-39121 Herst.-Nr.: 39121 EAN/GTIN: 4250384703561 |
| | |
|
|  |  |
 | Alumarkierungsnagel 100 x 100mm, ohne Reflexlinsen - Schake - Markierungsnagel
- zum Aufkleben
- 100 x 100mm
- ohne Reflexlinsen
- Gewicht: 0,2kg
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,2 kg | Zolltarif Nummer: | 76169910 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Markierungsknopf, Markierungsnagel, Markierung |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 6,24* | € 9,30* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 6,28* | € 9,32* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 9,95* | ab € 6,83* | € 10,12* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 6,88* | € 10,21* |  |  |  | Lager 874SW | |  | | 4 |  | Frei Haus | ab € 5,68* | € 12,46* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 874SW |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 49,84* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 874SW |  | Versand: Lager 874SW |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|