Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrleinenhalter SET 1 für 150 Absperrleinenhalter, Ø 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Absperrleinenhalter SET 1 für 150 Absperrleinenhalter, Ø 12 mm
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-315522-SET1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     315522-SET1
EAN/GTIN:
     4250384760014
Suchbegriffe:
Absperrhalter
Absperrleinenhalter
absperrhalter

Absperrleinenhalter SET bestehend aus:

  • 1x Lager- und Transportpalette Art. 874SWSW-SK-50118-5L
  • 150 Absperrleinenhalter 874SWSW-SK-315522
  • rot lackiert
  • aus Rundstahl D=12mm
  • mit angeschweißtem UVV-Bügel zum Einlegen von Kabeln, Schnüren etc
  • mit angeschmiedeter Spitze zum praktikablen Einschlagen in den Boden
  • Länge: 1,20m
  • Gewicht je Absperrleinenhalter: 1,12kg
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
168 kg
Länge:
1,2 m
Farbe:
ROT LACKIERT

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Laterneneisen, Einschlagstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.091,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,19*
€ 1.298,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,09*
€ 1.182,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 961,50*
€ 1.144,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 896,33*
€ 1.066,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,97*
€ 1.031,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,38*
€ 996,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,85*
€ 950,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.