| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-301830 Herst.-Nr.: 301830 EAN/GTIN: 4250384702038 |
| | |
|
| | |
| Rundlitzseil / Richtschnur - Schake - zum Einlegen in Richtschnurhalter
- verzinkt
- Seil D=2mm
- Gewicht: 50kg
- Länge: 500m
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Durchmesser: | 2 mm | Länge: | 500 m | Zolltarif Nummer: | 73121049 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 9,95* | ab € 0,79* | € 1,23* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,81* | € 1,26* | | | | Lager 874SW | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 12,91* | € 18,52* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,18* | € 38,24* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 349,52* | € 527,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,02582* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|