| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-20283-S Herst.-Nr.: 20283-S EAN/GTIN: 4250384740801 |
| | |
|
| | |
| mit Sicherheitsgeländer für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle, komplett aus Aluminiummit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc.der Belag besteht aus rutschsicherem Alu-Tränenblech 3/4 mm inkl. AuffahrrampeGrundgestell, Geländer und Belag aus Aluminiumseitliche Absicherung des Fußraums durch Alu-Bordbretterdie Geländer sind mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen ausgestattetbeidseitig angeschweißte Tragegriffe ermöglichen ein ergonomisches Handlingvier eingearbeitete Stapelwinkel ermöglichen einen sicheren Transport sowie eine ordentliche Lagerungdurch vier eingearbeitete Ösen können die Brücken mit dem Erdnagel Art.-Nr. 874-SK-30W80 gegen Verrutschen gesichert werdenTragfähigkeit: 200 kg/ m²Grabenbrücke entspricht der Arbeitstätten- und ZTV-SA-VerordnungTragfähigkeit: 200kg/m²- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 65,75 kg | Breite: | 1,00 m | Länge: | 3,20 m | Zolltarif Nummer: | 76109090 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grabenbrücke, Alu, Holz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.188,37* | € 1.278,30* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.389,55* | € 1.489,16* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.432,62* | € 1.541,85* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.445,36* | € 1.541,85* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 1.282,30* | € 1.637,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|