| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-20282 Herst.-Nr.: 20282 EAN/GTIN: 4250384741013 |
| | |
|
| | |
| für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle, komplett aus Aluminiummit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc.der Belag besteht aus rutschsicherem Alu-Tränenblech 3/4 mm inkl. AuffahrrampeGrundgestell, Geländer und Belag aus Aluminiumseitliche Absicherung des Fußraums durch Alu-Bordbretterdie Geländer sind mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen ausgestattetbeidseitig angeschweißte Tragegriffe ermöglichen ein ergonomisches Handlingvier eingearbeitete Stapelwinkel ermöglichen einen sicheren Transport sowie eine ordentliche Lagerungdurch vier eingearbeitete Ösen können die Brücken mit dem Erdnagel Art.-Nr. 874-SK-30W80 gegen Verrutschen gesichert werdenTragfähigkeit: 200 kg/ m²Grabenbrücke entspricht der Arbeitstätten- und ZTV-SA-VerordnungTragfähigkeit: 200kg/m²- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 50,88 kg | Breite: | 1,00 m | Länge: | 2,70 m | Zolltarif Nummer: | 76109090 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grabenbrücke, Alu, Holz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 841,56* | € 919,64* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.062,31* | € 1.157,76* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.067,59* | € 1.157,76* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.076,15* | € 1.163,35* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 936,63* | € 1.227,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|