|  |
 |
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-20272 Herst.-Nr.: 20272 EAN/GTIN: 4250384701925 |
| | |
|
|  |  |
 | für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäleaus verzinktem Stahlgestell mit Auffahrtrampe für Rollstühle und Kinderwagen etc.Belag aus rutschfestem Aluminium-Tränenblech (4/5mm)Bordbretter aus Aluminium-Vierkantrohr und mit Stahlunterkonstruktion fest verschraubtSeitengeländer mir roten RefektorstreifenGeländer umlegbarGrabenbrücke entspricht der Arbeitstätten- und ZTV-SA-VerordnungTragfähigkeit: 200kg/m²- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 88,05 kg | Breite: | 1,00 m | Länge: | 2,8 m | Zolltarif Nummer: | 76109010 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Grabenbrücke |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 874SW | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 762,07* | € 910,00* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 49,00* | ab € 830,00* | € 917,72* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 871,92* | € 933,32* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 968,67* | € 1.033,81* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 970,98* | € 1.033,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 874SW |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 874SW |  | Versand: Lager 874SW |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|