Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Kranabstützplatte
>
Artikel
Unterlegplatte / Kranabstützplatte 500 x 250 x 50 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-1025050
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
1025050
EAN/GTIN:
4250384752446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranabstützplatte
stapelbar ·doppelseitige Anti-Rutsch-Oberfläche
mit Tragegriff aus Kunststoff-Fasergewebe R-Rope
für ein ergonomisches Handling.
Breite: 250 mm
Ausführung: UHMWPE
Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Länge:
500 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Recycling HMWPE
Zolltarif Nummer:
39269097
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Überfahrschutz und Bodenschutz
>
Bodenschutz
Weitere Suchbegriffe:
Unterlagsbohlen
,
Kranabstützplatten
,
Unterlagsbalken
,
Unterlegbalken
,
Abstützbalken
,
Kranunterlegplatten
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874SW
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 75,73*
€ 115,77*
Lager 7588
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,71*
€ 119,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endstück für Überfahrschutz-System ohne Adapter (33932E)
Schake
33932E
€ 157,61*
Ähnlich
Längsverbinder für 15 mm Bodenschutzmatte 2000 x 1000 x 15mm
Schake
33902-1
€ 35,74*
Ähnlich
Querverbinder für 2 x 15 mm Bodenschutzmatte 2000 x 1000 x 15mm
Schake
33902-2
€ 31,24*
Ähnlich
Schake Bodenschutzmatte 2000 x 1000 x 15 mm
Schake
33902
€ 344,38*
Ähnlich
Schake Bodenschutzmatten-Set, Stapelpalette mit 20 Matten, 1200x800x43mm, 682,5 kg
Schake
33902-SET
€ 5.897,14*
Ähnlich
Schake Schutzmatte aus Gummi schwarz, Schutzmatte für Events mit Noppen
Schake
33901
€ 93,16*
Ähnlich
Schake Stapelpalette für Bodenschutzmatten
Schake
33902-5
€ 913,43*
Ähnlich
Schake Unterlegplatte - 1000 x 250 x 100 mm
Schake
1021010
€ 367,76*
Ähnlich
Schake Unterlegplatte - 1000 x 250 x 50 mm
Schake
1021050
€ 202,48*
Ähnlich
Schake Unterlegplatte - 500 x 250 x 100 mm
Schake
1025010
€ 203,31*
Ähnlich
Unterlags-Balken - 1,00m lang
Schake
10210
€ 52,17*
Ähnlich
Verbindungszapfen für Überfahrschutz-System (339321)
Schake
339321
€ 52,11*
Ähnlich
Überfahrschutz-System für Kabel & Schläuche (33932)
Schake
33932
€ 409,36*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.