Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 874
>
Lager 874SW - Speditionsware
>
Baustellen- und Industrietechnik
>
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Überfahrschutz und Bodenschutz
>
Bodenschutz
>
Artikel
Unterlags-Balken - 1,00m lang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-10210
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
10210
EAN/GTIN:
4250384759100
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterlagsbohlen
Kranabstützplatten
Unterlagsbalken
Unterlegbalken
Unterlags-Balken - 1,00m lang
120 x 200 mm kesseldruckimprägniert
für dauerhaften Einsatz
inkl. seitlichen Tragemulden
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,5 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
120 mm
Material:
kesseldruckimprägniertes Holz
Zolltarif Nummer:
44079990
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Überfahrschutz und Bodenschutz
>
Bodenschutz
Weitere Suchbegriffe:
Abstützbalken
,
Kranunterlegplatten
,
Kranabstützplatte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 51,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endstück für Überfahrschutz-System ohne Adapter (33932E)
Schake
33932E
€ 156,73*
Ähnlich
Längsverbinder für 15 mm Bodenschutzmatte 2000 x 1000 x 15mm
Schake
33902-1
€ 35,43*
Ähnlich
Querverbinder für 2 x 15 mm Bodenschutzmatte 2000 x 1000 x 15mm
Schake
33902-2
€ 31,30*
Ähnlich
Schake Bodenschutzmatte 2000 x 1000 x 15 mm
Schake
33902
€ 355,76*
Ähnlich
Schake Bodenschutzmatten-Set, Stapelpalette mit 20 Matten, 1200x800x43mm, 682,5 kg
Schake
33902-SET
€ 5.912,29*
Ähnlich
Schake Schutzmatte aus Gummi schwarz, Schutzmatte für Events mit Noppen
Schake
33901
€ 93,23*
Ähnlich
Schake Stapelpalette für Bodenschutzmatten
Schake
33902-5
€ 951,63*
Ähnlich
Schake Unterlegplatte - 1000 x 250 x 100 mm
Schake
1021010
€ 369,28*
Ähnlich
Schake Unterlegplatte - 1000 x 250 x 50 mm
Schake
1021050
€ 201,90*
Ähnlich
Schake Unterlegplatte - 500 x 250 x 100 mm
Schake
1025010
€ 202,50*
Ähnlich
Schake Unterlegplatte - 500 x 250 x 50 mm
Schake
1025050
€ 115,45*
Ähnlich
Verbindungszapfen für Überfahrschutz-System (339321)
Schake
339321
€ 51,70*
Ähnlich
Überfahrschutz-System für Kabel & Schläuche (33932)
Schake
33932
€ 412,47*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.